Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4142038317 Herst.-Nr.: 21214183 EAN/GTIN: 4007220049853 |
| | |
|
| | |
| Kleinfrässtift Form SKM Ø 3 mm Kopflänge 11 mm Schaft-Ø 3 mm Hartmetall Verzahnung 3 Plus PFERD Hartmetall · Form G, (SKM nach DIN 8033) · Spitzkegelform · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 41mm Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Kopflänge: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,77* | € 11,60* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,95* | € 11,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,23* | € 12,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,08* | € 12,62* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 13,24* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|