Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKM 0311/3 Z3 PLUS, Pferd HM-Frässtift SKM 0311/3 Z3 PLUS 21214183


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-534760
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21214183
EAN/GTIN:
     4007220049853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SKM 0311/3 Z3 PLUS, HM-Frässtift SKM 0311/3 Z3 PLUS 21214183, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Form:
SKM
Gesamtlänge:
41 mm
Außen-ø:
3 mm
Breite:
11 mm
Zahnung:
3 PLUS
Schaft-ø:
3 mm
Winkel:
14 a
Hersteller-Produktbezeichnung:
SKM 0311/3 Z3 PLUS
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtifte pferd, frässtift spitzkegelform, frässtift schaft 3mm, Rotierende Feile, HM-FRÄSSTIFT, RÜGGEBERG, Trockengleitlager
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,71*
€ 11,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 11,92*
5 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,19*
€ 12,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,73*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.