Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4142038302 Herst.-Nr.: 21200283 EAN/GTIN: 4007220049501 |
| | |
|
| | |
| Kleinfrässtift Form ZYAS Ø 3 mm Kopflänge 13 mm Schaft-Ø 3 mm Hartmetall Verzahnung 3 Plus PFERD Hartmetall · Form A, (ZYAS nach DIN 8033) · Zylinderform mit Stirnverzahnung · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 43mm Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Kopflänge: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,72* | € 11,79* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,94* | € 12,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,24* | € 12,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,35* | € 12,71* | | | | Lager 7051 | 26 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,23* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|