Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYAS 0313/3 Z3 PLUS, Pferd HM-Frässtift ZYAS 0313/3 Z3 PLUS 21200283


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-535025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21200283
EAN/GTIN:
     4007220049501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZYAS 0313/3 Z3 PLUS, HM-Frässtift ZYAS 0313/3 Z3 PLUS 21200283, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Form:
ZYAS
Gesamtlänge:
43 mm
Außen-ø:
3 mm
Breite:
13 mm
Zahnung:
3 PLUS
Schaft-ø:
3 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZYAS 0313/3 Z3 PLUS
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd zahnung 3, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform pferd, Rotierende Feile, HM-FRÄSSTIFT, RÜGGEBERG, Trockengleitlager
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 8,71*
€ 11,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,10*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 12,78*
14 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 12,79*
1
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.