| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000871345 Herst.-Nr.: 540/24-100 EAN/GTIN: 4260056152566 |
| |
|
| | |
| Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 Länge 24 cm 2H ungespitzt PICA ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · rot · hochwertige Graphit-Mine · Profi-Version · Weitere technische Eigenschaften Farbe: rot · Form: oval · Ausführung: ungespitzt Weitere Informationen: | | Marke: | PICA | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, pica tischlerbleistift, schreinerbleistift, bleistift oval, Stifte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,79* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,64* | € 0,80* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,75* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|