Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 6,0 mm Gesamtlänge 75 mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000864204
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50094
EAN/GTIN:
     4010159500944
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
heller glasbohrer 6 mm

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 6,0 mm Gesamtlänge 75 mm HELLER


mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Querschneide für präzises Anbohren · veredelte Oberfläche garantiert geringe Reibung und lange Lebensdauer · nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend Kühlen

Anwendungsbereiche: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas
Weitere Informationen:
Marke:
HELLER
Ø:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer, Keramikbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1197
1
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,41*
5 Tage
1020
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,45*
2 Tage
1196
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,49*
6 Tage
1217
1
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,55*
Lager 7051
7617
1
€ 7,99*
ab € 4,91*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,20*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,57*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.