Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer CeramicMaster 6x75 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasbohrer CeramicMaster 6x75 mm Heller
Glasbohrer CeramicMaster 6x75 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-208014
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50094
EAN/GTIN:
     4010159500944
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
heller glasbohrer 6 mm
Glasbohrer QuickBit CeramicMaster

Ausführung: Mit angespitzter Querschneide und veredelter Oberfläche für geringe Reibung und lange Lebensdauer. Exaktes Anbohren auch auf glatten und empfindlichen Oberflächen. Die Schneiden sind nachschleifbar. Mit 1/4"-Sechskantschaft.

Anwendung: Glas- und Fliesenbohrer. Durch die Geometrie der Querschneide werden exakte Löcher auch auf empfindlichen und glatten Oberflächen erreicht. Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
50094
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer, 12630060, Bohrer, Bohrkronen, CeramicMaster, Heller, Imbusschrauben, Innensechskantschrauben, Meißel,, QR4026021, Steinbohrer,, Zerspanung
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1197
1
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,51*
1 Tag
1196
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,59*
5 Tage
1217
1
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,66*
4 Tage
1020
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,78*
1 Tag
7684
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,90*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,91*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,19*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,56*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.