Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.50m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000855434
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024050AF
EAN/GTIN:
     4007368005032
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 50 m Bandbreite 13 mm A mm/cm EG II Aluminium weiß Stahlmaßband BMI


im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Aufdruck mm-Teilung bis Bandende · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Marke:
BMI
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, Rahmenbandmaße, Rollmaßband
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 48,82*
€ 60,18*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 49,03*
€ 60,24*
2 Tage
34
€ 5,50*
ab € 49,15*
€ 60,32*
4 Tage
34
€ 4,99*
ab € 50,17*
€ 61,38*
Lager 7051
34
€ 7,99*
ab € 58,89*
€ 70,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 21,91*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 29,25*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 39,05*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,62*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.