Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.50m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000855434
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024050AF
EAN/GTIN:
     4007368005032
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 49,26*
€ 61,24*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 61,30*
Lager 1498
33
€ 5,50*
ab € 49,19*
€ 61,39*
4 Tage
33
€ 4,99*
ab € 49,94*
€ 62,40*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 50,77*
€ 63,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 22,03*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 29,23*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 39,24*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,69*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.