Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß L.30m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855420
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855420
EAN/GTIN:
     4015448463269
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Rahmenbandmaß L.30m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT

im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahlmaßband
Gehäuse:
Aluminium
Genauigkeit:
EG II
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß stahl 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 29,17*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 39,02*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,87*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,25*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.