Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger. DIN2270 ± 0,4mm Abl. 0,01mm Außenring-D.40,5mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000851601
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     715103
EAN/GTIN:
     4029713280734
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz

Fühlhebelmessgerät DIN 2270 ± 0,4 mm Ablesung 0,01 mm Außenring-Ø 40,5 mm HELIOS PREISSER


automatische Umschaltung der Messrichtung · robustes Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen · Ziffernblatt drehbar · Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel · Messeinsatzgewinde M2
Weitere Informationen:
Messbereich:
± 0,4 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 77,67*
€ 96,53*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,14*
€ 97,00*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 97,43*
1 Tag
22
€ 5,59*
ab € 82,12*
€ 97,52*
Lager 7051
31
€ 7,99*
ab € 98,87*
€ 115,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,95*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.