Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.DIN 2270 ± 0,4mm Abl.0,01mm Außenring-D.40,5mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3170040081
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715103
EAN/GTIN:
     4029713280734
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
automatische Umschaltung der Messrichtung · robustes Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen · Ziffernblatt drehbar · Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel · Messeinsatzgewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
± 0,4 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bezifferung:
0-40-0
Messeinsatzlänge:
14,5 mm
Außenring-Ø:
40,5 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0715103
Marke:
HELIOS PREISSER
Norm:
DIN 2270
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 78,12*
€ 96,79*
4 Tage
22
€ 5,59*
ab € 82,46*
€ 97,28*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,71*
€ 99,50*
Lager 1690
23
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 100,08*
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,62*
€ 100,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,66*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.