Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.DIN 2270 ± 0,4mm Abl.0,01mm Außenring-D.40,5mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000851601
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715103
EAN/GTIN:
     4029713280734
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
automatische Umschaltung der Messrichtung · robustes Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen · Ziffernblatt drehbar · Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel · Messeinsatzgewinde M2 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
± 0,4 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bezifferung:
0-40-0
Messeinsatzlänge:
14,5 mm
Außenring-Ø:
40,5 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0715103
Marke:
HELIOS PREISSER
Norm:
DIN 2270
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 77,12*
€ 95,90*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,03*
€ 96,29*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 97,25*
Lager 4BULW
22
€ 5,59*
ab € 82,29*
€ 97,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,07*
€ 99,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,48*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.