| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826857 Herst.-Nr.: 0012022S EAN/GTIN: 4251456800065 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel 20 x 22 mm Länge 240 mm funkenfrei ENDRES TOOLS funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 °ähnlich DIN 3110 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 240mm · Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Marke: | ENDRES TOOLS | Eigenschaft: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,52* | € 36,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,55* | € 36,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,26* | € 36,70* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 31,51* | € 41,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,84* | € 41,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|