| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000826857 Herst.-Nr.: 0012022S EAN/GTIN: 4251456800065 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 °ähnlich DIN 3110Weitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 20 x 22 mm | Länge: | 240 mm | Eigenschaft: | funkenfrei | Norm: | ähnlich DIN 3110 | Marke: | ENDRES TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,46* | € 36,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,55* | € 36,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,44* | € 36,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 31,64* | € 41,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,01* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|