| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826283 Herst.-Nr.: 91220418 EAN/GTIN: 4018754301461 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz 40/16/3 QR SCi 19-teilig 1/4 ″ Schlüsselweiten 6-13 mm Anzahl Zähne 80 6-Kant STAHLWILLE 6,3 mm (1/4?)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Ganzstahl-Hebelumschaltknarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Knarre: FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · kann in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Luftfahrt eingesetzt werden Inhalt:1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (QR) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm 1 Verlängerung 54 mm (QR) 1 Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 5 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre) · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | STAHLWILLE | Inhalt: | 19-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille knarrenkasten 1/4", stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Steckschlüsselsätze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,03* | € 110,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,67* | € 110,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,49* | € 110,84* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 108,98* | € 133,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,50* | € 135,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|