| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R682372 Herst.-Nr.: 91220418 EAN/GTIN: 4018754301461 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 5 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4" Nr. 40: 6; 7; 8; 10; 13mm 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 418QR: 90 mm 1 QuickRelease-Verlängerung 1/4" Nr. 405QR/2: 54 mm 1 Bit-Halter Nr. 412: 1/4" 2 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben, 1/4" Nr. 1300; 1302: 3; 5 mm 1 Bit-Schraubendrehereinsatz für Schlitzschrauben, 1/4" Nr. 1166: 1,0 x 5,5 mm 2 Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben, 1/4" Nr. 1221-1222: PH1; PH2 1 Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben, 1/4" Nr. PZ 1222: PZ2 5 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben, 1/4" Nr. 1415-1419: T15; T20; T25; T27; T30
Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 19teilig | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille knarrenkasten 1/4", stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Stahlwille, 40/16/3QR SCI |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,20* | € 111,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,30* | € 111,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,08* | € 114,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 108,39* | € 134,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,13* | € 136,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|