| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1590951 Herst.-Nr.: 91220418 EAN/GTIN: 4018754301461 |
| |
|
| | |
| 6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Ganzstahl-Hebelumschaltknarre mit QuickRelease-SicherheitsverriegelungKnarre: FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · kann in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Luftfahrt eingesetzt werdenInhalt:1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (QR)je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm1 Verlängerung 54 mm (QR)1 Bit für Schlitzschrauben 5,5 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 21 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 27 / 30je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 5 mm1 Adapter 6,3 mm (1/4 ?)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ?)-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 19-teilig | Antrieb: | 01. Apr ? | Form: | 6-Kant | Marke: | STAHLWILLE | Antrieb mm: | 6,3 mm | Anzahl Zähne: | 80 | Schlüsselweiten: | Jun 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille knarrenkasten 1/4", stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Ratschenset, Steckschlüsselsätze, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, 4000826283 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,94* | € 111,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,30* | € 111,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,08* | € 114,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 108,39* | € 134,08* | | | | Lager 4757 | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,13* | € 136,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|