Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 19 DMU-20 15-tlg.1/2 Zoll SW 10-32mm Z.60 6KT GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000820533
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3014347
EAN/GTIN:
     4010886949672
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz

Steckschlüsselsatz 19 DMU-20 15-teilig 1/2 ″ Schlüsselweiten 10-32 mm Anzahl Zähne 60 6-Kant GEDORE


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Verlängerung 250 mm (lässt eine Schwenkung bis 15° zu) ·
Weitere technische Eigenschaften Rückschwenkwinkel: 6°
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Inhalt:
15-teilig
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,91*
€ 155,96*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 136,28*
€ 159,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 165,07*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 165,52*
Lager 7051
11
€ 7,99*
ab € 172,52*
€ 199,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130290
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
6130450
ab € 4,06*
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Zubehör
Gedore
6130880
ab € 4,55*
Zubehör
Gedore
6130960
ab € 4,80*
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,07*
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,20*
Zubehör
Gedore
6131340
ab € 5,29*
Zubehör
Gedore
6131690
ab € 5,97*
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,01*
Zubehör
Gedore
6132150
ab € 7,70*
Zubehör
Gedore
6132580
ab € 8,79*
Zubehör
Gedore
6132740
ab € 8,96*
Zubehör
Gedore
6366570
ab € 14,77*
Zubehör
Gedore
1436686
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.