Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaillelackpinsel L.195mm B.11mm H.5mm Gr.1 helle Borste Weißbl.roh.Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817421
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817421
EAN/GTIN:
     4250560503244
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel

Emaillelackpinsel Länge 195 mm Breite 11 mm Höhe 5 mm Größe 1 helle Borste Weißblech roher Holzstiel


reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 11mm · Zwinge: Weißblech · Bestückung: helle Borste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
195 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1689
€ 5,59*
ab € 0,16*
€ 0,25*
4 Tage
2701
€ 8,90*
ab € 0,175*
€ 0,275*
3 Tage
1809
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,28*
5 Tage
2556
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 7051
2412
€ 7,99*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
59200
ab € 0,142*
Ähnlich
k.A.
59202
ab € 0,18*
Ähnlich
k.A.
59203
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.