| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810753 Herst.-Nr.: 31020 EAN/GTIN: 0095691310200 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 350 mm Spannweite 50 mm für Rohre 2 ″ Guss RIDGID gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · Weitere technische Eigenschaften Typ: 14 · Material: Guss Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Länge: | 14 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 2", armaturenzange, engländer ridgid, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,67* | € 55,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,55* | € 55,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,88* | € 55,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,38* | € 56,32* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 52,93* | € 66,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|