Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.350mm Spann-W.50mm f.Rohre 2 Zoll Guss RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000810752_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000810752_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000810753
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte BackenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 14· Material: Guss
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Länge:
14 ″
Marke:
RIDGID
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 2", armaturenzange, engländer ridgid, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 43,57*
€ 55,71*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 43,61*
€ 55,76*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 44,00*
€ 55,81*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 43,90*
€ 56,02*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 44,53*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
31040
ab € 290,12*
Ähnlich
RIDGID
31025
ab € 56,82*
Ähnlich
RIDGID
31030
ab € 87,11*
Ähnlich
RIDGID
31035
ab € 188,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.