Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.350mm Spann-W.50mm f.Rohre 2 Zoll Guss RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213660
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31020
EAN/GTIN:
     0095691310200
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte BackenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 14· Material: Guss
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Länge:
14 ″
Marke:
RIDGID
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50,8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 2", armaturenzange, engländer ridgid, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 43,71*
€ 56,30*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 43,67*
€ 56,36*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 43,62*
€ 56,41*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 43,81*
€ 56,62*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 44,40*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
31040
ab € 291,88*
Ähnlich
RIDGID
31025
ab € 56,68*
Ähnlich
RIDGID
31030
ab € 87,51*
Ähnlich
RIDGID
31035
ab € 189,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.