| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000391049 Herst.-Nr.: 1683-9 EAN/GTIN: 4041095168332 |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Gr.9 orange/schwarz EN 388 Kat.II nach EN 388 · Kat. II · Material: Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan) · gesandete Nitril-Beschichtung · nahtloser Feinstrick (13GG) · Schnittfestigkeit Level F (TDM) · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): F · Ausführung: mit gesandetem Nitril · Norm: EN 388 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,63* | € 5,70* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 4,69* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,64* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 4,84* | € 5,94* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 5,69* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 82,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|