| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380070 Herst.-Nr.: 23421-M EAN/GTIN: 4025888165982 |
| |
|
| | |
| Warnschutzparka Größe M gelb/marine ELYSEE EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100 % Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (3000 g/m²/24h) · Nähte geschweißt · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 5000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/marine | Marke: | ELYSEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzparkas |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,90* | € 104,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,29* | € 109,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 94,62* | € 110,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,81* | € 111,02* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 120,76* | € 140,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|