| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379521 Herst.-Nr.: WN18B-00195-03 EAN/GTIN: 5013756128800 |
| |
|
| | |
| Schutzoverall AlphaTec® 1800 Comfort Größe M weiß/blau PSA-Kategorie III ANSELL Kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5) wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Windenergiegewinnungsanlagen entwickelt · bewährte Barriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien und luftgetragene Partikel · luft- und feuchtigkeitsdampfdurchlässiges (atmungsaktives) SMS-Material an Haube, gesamter Rückenpartie und Achselhöhlen, um das Risiko einer Hitzebelastung zu minimieren · ohne Silikon – entscheidend für Spritzlackierungs-Anwendungen · fusselarm – verringertes Risiko einer Verunreinigung in kritischen Bereichen · Einfassnähte · Anwendung: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, Schutzoveralls, Schutzanzug, Schutz-Overall |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,94* | € 5,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,99* | € 5,72* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,76* | | | | Lager 7051 | 44 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,82* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|