| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379504 Herst.-Nr.: YE30W-00111-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzoverall AlphaTec® 3000 Größe XXL gelb PSA-Kategorie III MICROCHEM Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 mehrlagiges Barrierematerial, wirksam gegen zahlreiche Chemikalien · die Nähte sind aus demselben Material ultraschallverschweißt – daher 100 % dicht! · Hi Vis · hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit · leicht und trotzdem robust · Standardoverall bietet Doppel-Reißverschlusssystem und Ärmelüberwürfe · Anwendung: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, einweganzüge kat iii typ3, warnschutz anzug, warnschutz-overall gelb, Schutz-Overall, Schutzoveralls, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,48* | € 33,01* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 24,19* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|