| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378720 Herst.-Nr.: 1324 5353-9799-48 EAN/GTIN: 4053813021188 |
| | |
|
| | |
| Jacke PULSSCHLAG 1324 Größe 48 anthrazit/schwarz 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke anthrazit 48, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 48, Berufsjacken |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,88* | € 53,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,69* | € 54,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,28* | € 57,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,22* | € 57,69* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 59,90* | € 73,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|