Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PULSSCHLAG,Größe 48, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke PULSSCHLAG,Größe 48, anthrazit/schwarz
Jacke PULSSCHLAG,Größe 48, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-725057
Herst.-Nr.:
     1324-5353-9799/48
EAN/GTIN:
     4053813021188
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 1324

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung
• Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
• Kolleransatz und Ärmelkontur
• Napoleontasche und Stifttasche
• Je zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss und Innentaschen
• Front mit Reißverschluss und Bart und Kinnschoner
• Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
• Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
Kontur-Stepp
Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1324-5353-9799/48
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,88*
€ 52,29*
6 Tage
51
€ 4,30*
ab € 42,57*
€ 53,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 45,82*
€ 56,19*
€ 4,90*
ab € 45,29*
€ 56,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 57,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1324 5353-9799-50
ab € 42,67*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1324 5353-9799-52
ab € 42,66*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1324 5353-9799-54
ab € 42,66*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1324 5353-9799-56
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.