| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375967 Herst.-Nr.: C-3FR/XXL EAN/GTIN: 4029201129194 |
| |
|
| | |
| Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR Größe XXL blau PSA-Kategorie III COVERTEXFR Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!! · Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO14116:2008, Typ 5 + 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einmalanzug blau, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Einwegoveralls, Einwegkleidung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,24* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,96* | € 4,22* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,62* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|