| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000374817 Herst.-Nr.: 70004 EAN/GTIN: 4260138250142 |
| |
|
| | |
| Knieschoner Safetek Kevlar® DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m. · Weitere technische Eigenschaften waschbar: 30°C · geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m. · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Robuste Weitere Informationen: | | Marke: | KNEETEK | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,31* | € 53,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,59* | € 53,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 43,34* | € 53,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,74* | € 55,15* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 54,39* | € 64,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|