| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000374806 Herst.-Nr.: Z381000 EAN/GTIN: 4003745911095 |
| |
|
| | |
| Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 universal schwarz zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel) · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN/EN14404 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,30* | € 16,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,31* | € 16,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,36* | € 16,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,89092* | € 16,80092* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,72* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|