Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONEN-HANSA Z381000 Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 universal schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KRONEN-HANSA Z381000 Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 universal schwarz
KRONEN-HANSA Z381000 Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 universal schwarz
KRONEN-HANSA Z381000 Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 universal schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252081
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     Z381000
EAN/GTIN:
     4003745911095
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 univ.schwarz KRONEN-HANSA zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)Weitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN/EN14404
Weitere Informationen:
eClassID:
40019113
HerstellerNr:
Z381000
Werksnummer:
4000374806
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
universal
Norm:
DIN/EN14404 DIN/EN14404
Produktart:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
786
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 16,21*
4 Tage
589
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 16,23*
2 Tage
551
€ 5,59*
ab € 12,33*
€ 16,24*
4 Tage
786
€ 4,99*
ab € 12,44*
€ 16,29*
5 Tage
831
€ 8,90*
ab € 12,92092*
€ 16,91092*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.