Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Kevlar® SOFT DIN/EN14404 univers. schwarz waschbar 30GradC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374801
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60004
EAN/GTIN:
     4260138250043
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Profiline Kevlar® SOFT DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK


zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · spezielle Beschaffenheit für empfindliche und glatte Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden ideal für Anwender die sich auf Knien fortbewegen müssen wie z. B. Fußboden-, Laminat- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m. ·
Weitere technische Eigenschaften waschbar: 30°C · geeignet für: Parkettleger, Verleger von Laminatböden, Hartbelägen, Teppichböden, Spanplatten, Tischler, Zimmerer, Bereich Fahrzeugbau, alle Bereiche, die rutschfähige Knieschoner benötigen · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Feine
Weitere Informationen:
Marke:
KNEETEK
Farbe:
schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 32,19*
€ 40,78*
1 Tag
62
1
€ 5,50*
ab € 32,06*
€ 40,82*
5 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 32,27*
€ 40,86*
3 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 33,01*
€ 41,67*
Lager 7051
62
1
€ 7,99*
ab € 38,66*
€ 48,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,61*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.