Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Gr.47–12 grün/schw. S5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374136
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45588-12
EAN/GTIN:
     8713197038573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 47 – 12 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische Isolierung bis -50 °C durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: antistatisch, bis -50 Grad C · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
DUNLOP
Farbe:
dunkelgrün/schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 102,54*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,42*
€ 113,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 117,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 119,17*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,95*
€ 146,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,75*
€ 174,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,57*
€ 172,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,05*
€ 163,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,23*
€ 153,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,95*
€ 145,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 60,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8713197038535
ab € 92,07*
Ähnlich
k.A.
8713197038542
ab € 91,76*
Ähnlich
k.A.
8713197038566
ab € 92,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.