Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift tiefschwarz matt RAL 9005 12 ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000363033
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     677236
EAN/GTIN:
     4048500677236
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
lackstift ral 9005 12 ml

Lackstift tiefschwarz matt RAL 9005 12 ml Stift DUPLI-COLOR


hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 12ml · Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Marke:
DUPLI-COLOR
Glanzgrad:
matt
Farbe:
tiefschwarz
RAL:
9005

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, acryl-lackspray ral 9005, Buntlacksprays
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 99,5301*
€ 122,3601*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 98,7201*
€ 122,7201*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 102,00*
€ 125,2101*
Lager 7051
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 122,13*
€ 149,1201*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 149,1201*
€ 177,45292
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 138,9402*
€ 165,33884
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 132,2601*
€ 157,38952
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 129,3801*
€ 153,96232
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 125,55*
€ 149,4045
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 122,13*
€ 145,3347
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 30 Stück (ab € 4,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677267
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677229
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.