Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift grau glänzend RAL 7016 12ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363030
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     677144
EAN/GTIN:
     4048500677144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 12ml· Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
glänzend
Farbe:
anthrazitgrau
RAL:
7016
Marke:
DUPLI-COLOR
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackstift ral 7016 12ml, acryl lackspray, acryl-lackspray ral 7016, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
78
30
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 3,74*
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 4,05*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,06*
26 Tage
58
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,27*
3 Tage
47
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,53*
€ 4,53*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 4,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.