Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift tiefschwarz ma RAL 9005 12 ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000363033
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     677236
EAN/GTIN:
     4048500677236
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
lackstift ral 9005 12 ml
hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 12ml· Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, acryl-lackspray ral 9005, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 99,5301*
€ 122,3601*
Lager 2478
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 98,7201*
€ 122,7201*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 102,00*
€ 125,2101*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 110,01*
€ 138,6801*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 122,7201*
€ 146,03692
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 122,34*
€ 145,5846
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 113,8302*
€ 135,45794
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 113,4801*
€ 135,04132
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 108,4602*
€ 129,06764
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 105,6201*
€ 125,68792
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 105,2901*
€ 125,29522
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 102,1002*
€ 121,49924
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 98,7201*
€ 117,47692
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 30 Stück (ab € 3,29067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677267
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677229
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.