Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 MS IG 3/4 Zoll AG 3/4 Zoll Nenn-Gr.3/4 Zoll KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353593
Herst.-Nr.:
     65.3403.9
EAN/GTIN:
     4015933044348
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 Messing Innengewinde 3/4 ″ Außengewinde 3/4 ″ Nenngröße 3/4 ″ KARASTO


Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rot
Wasser: 0 °C bis 100 °C, Luft: -15 ºC bis +150 °C
Dichtung: Kugel/Spindel: PTFE
Anmerkung: voller Durchgang
Weitere Informationen:
Marke:
KARASTO
Nenngröße mm:
19 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
6
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 11,31*
2 Tage
54
6
€ 5,50*
ab € 8,71*
€ 11,36*
4 Tage
54
6
€ 4,99*
ab € 9,27*
€ 12,29*
2 Tage
54
6
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,50*
Lager 7051
54
6
€ 7,99*
ab € 10,43*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
653406
ab € 29,26*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3306
ab € 15,64*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3304
ab € 9,89*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3404
ab € 15,05*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3301
ab € 4,00*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3401
ab € 5,80*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3303
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.