Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 MessingIG 1/2 Zoll Nenn-Gr.mm 15 AG 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353592
Herst.-Nr.:
     65,3401
EAN/GTIN:
     4015933044331
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rotWasser: 0 °C bis 100 °C, Luft: -15 ºC bis +150 °CDichtung: Kugel/Spindel: PTFEAnmerkung: voller Durchgang
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
15 mm
Innengewinde:
1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
1/2 ″
Innengewinde mm:
19,17 mm
Betriebsdruck:
40 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, Gardena, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,34*
Lager 1498
40
10
€ 5,50*
ab € 5,74*
€ 7,37*
4 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 7,95*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,03*
2 Tage
40
10
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
653406
ab € 29,27*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3306
ab € 15,61*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3304
ab € 9,52*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3404
ab € 14,41*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3301
ab € 3,96*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3303
ab € 5,49*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3403
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.