Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 MessingIG 3/4 Zoll Nenn-Gr.mm 19 AG 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353593
Herst.-Nr.:
     65.3403
EAN/GTIN:
     4015933044348
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rot Wasser: 0 °C bis 100 °C, Luft: -15 ºC bis +150 °C Dichtung: Kugel/Spindel: PTFE Anmerkung: voller Durchgang
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
19 mm
Innengewinde:
3/4 ″
Nenngröße:
3/4 ″
Außengewinde mm:
26,44 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
3/4 ″
Innengewinde mm:
24,66 mm
Betriebsdruck:
40 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, Gardena, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,07*
2 Tage
30
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,13*
2 Tage
42
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 11,38*
Lager 1736
42
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,26*
€ 12,30*
2 Tage
42
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
653406
ab € 29,27*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3306
ab € 15,61*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3304
ab € 9,52*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3404
ab € 14,41*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3301
ab € 3,96*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3401
ab € 5,71*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3303
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.