Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn GEKA plus Typ 3 MessingIG 3/4 Zoll Nenn-Gr.mm 19 AG 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353593
Herst.-Nr.:
     65,3403
EAN/GTIN:
     4015933044348
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rotWasser: 0 °C bis 100 °C, Luft: -15 ºC bis +150 °CDichtung: Kugel/Spindel: PTFEAnmerkung: voller Durchgang
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
19 mm
Innengewinde:
3/4 ″
Nenngröße:
3/4 ″
Außengewinde mm:
26,44 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
3/4 ″
Innengewinde mm:
24,66 mm
Betriebsdruck:
40 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, Gardena, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,07*
1 Tag
30
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,13*
Lager 1498
42
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 11,38*
3 Tage
42
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,26*
€ 12,30*
1 Tag
42
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
653406
ab € 29,27*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3306
ab € 15,61*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3304
ab € 9,52*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3404
ab € 14,41*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3301
ab € 3,96*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3401
ab € 5,71*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3303
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.