Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., IGxAG G1.1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., IGxAG G1.1/4"
GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., IGxAG G1.1/4"
GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., IGxAG G1.1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1560154240
Herst.-Nr.:
     653406
EAN/GTIN:
     4015933044362
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn Innengewinde/Außengewinde Eigenschaften: • Voller Durchgang Technische Daten: Material: Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt mit Dichtringen PTFE; Spindel: Messing CW614N mit Dichtringen PTFE; Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rot Temperaturbereich: Wasser von ca. 0 °C bis +100 °C, Luft von ca. –15 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innengewinde:
G 1 1/4 Zoll
Außengewinde:
G 1 1/4 Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 40,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,72*
€ 41,31*
4
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 47,50*
Lager 214
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 74,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 299,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3306
ab € 15,55*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3304
ab € 9,56*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3404
ab € 14,47*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3301
ab € 3,96*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3401
ab € 5,74*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3303
ab € 5,47*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
65,3403
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.