Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidklebstoff PLUS ENDFEST 15 g gelblich Doppelspritze UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000353428
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45650
EAN/GTIN:
     4026700456509
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

2K-Epoxidklebstoff PLUS ENDFEST 15 g gelblich Doppelspritze UHU


lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1 · Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 90 Minuten · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelblich
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A | G
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
UHU
Inhalt:
15 g
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +100 °C
Gebinde:
Doppelspritze

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,16*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,18*
2 Tage
177
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,38*
€ 9,42*
4 Tage
132
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 9,44*
Lager 7051
177
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 9,53*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
45655
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.