| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000283294 Herst.-Nr.: 3542-01E EAN/GTIN: 8714359016903 |
| |
|
| | |
| Handlaufträger 3542 Aluminium silberfarbig eloxiert gewölbte Auflage HERMETA gewölbte Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 65 mm · Wandplatte Höhe 60 mm Breite 27 mm · mit versenkten Schraublöchern · ohne Befestigungsmaterial · Weitere technische Eigenschaften Wandabstand: 65mm · Größe Wandplatte: 60 x 27mm Weitere Informationen: | | Marke: | HERMETA | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,95* | € 3,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,09* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,18* | € 3,66* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,73* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|