| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000274780 Herst.-Nr.: 10111-00008 EAN/GTIN: 4006676034130 |
| |
|
| | |
| Konfektionsträger Länge 250 mm pro Träger 30 kg Stahl weiß 2 Einhängehaken ELEMENT SYSTEM für Ovalrohr 35 x 20 mm · mit lackiertem Ovalrohrlager · verbaubar mit allen Wandschienen · Tragfähigkeit pro Träger 30 kg · weiß · Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Tragfähigkeit: | pro Träger 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,70* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,79* | € 4,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,80* | € 4,55* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,41* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|