Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM 10111-00008 Konfektionsträger Länge 250 mm pro Träger 30 kg Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEMENT SYSTEM 10111-00008 Konfektionsträger Länge 250 mm pro Träger 30 kg Stah
ELEMENT SYSTEM 10111-00008 Konfektionsträger Länge 250 mm pro Träger 30 kg Stah
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247198
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10111-00008
EAN/GTIN:
     4006676034130
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konfektionsträger L.250mm p.Träger 30kg STA weiß 2 Einhängehaken ELEMENT SYSTEM für Ovalrohr 35 x 20 mm · mit lackiertem Ovalrohrlager · verbaubar mit allen Wandschienen · Tragfähigkeit pro Träger 30 kg · weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
10111-00008
Werksnummer:
3000274780
Länge netto mm:
273,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 250 mm pro Träger 30 kg
Produktart:
Konfektionsträger
Ausfuehrung:
2 Einhängehaken
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,89*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 4,27*
2 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,49*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,49*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10112-00014
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.