Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsträger L.250mm p.Träger 30kg STA weiß 2 Einhängehaken ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274780
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10111-00008
EAN/GTIN:
     4006676034130
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
für Ovalrohr 35 x 20 mm · mit lackiertem Ovalrohrlager · verbaubar mit allen Wandschienen · Tragfähigkeit pro Träger 30 kg · weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
10111
Farbe:
weiß
Länge:
250 mm
Ausführung:
2 Einhängehaken
Tragfähigkeit:
pro Träger 30 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konfektionsträger, Regalträger, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,89*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 4,27*
2 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,49*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,49*
6 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10112-00014
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.