| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000272350 Herst.-Nr.: 000021160Z EAN/GTIN: 4003984900850 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsüberfalle Länge 105 mm Höhe 35 mm Stahl blau verzinkt VORMANN Stahl · blau verzinkt · mit Ösenplatte · Weitere technische Eigenschaften Maß A2: 55mm · Maß B: 35mm · Maß A1: 105mm · Material: Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 105 mm | Marke: | VORMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,8099* | € 2,5207* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,92* | € 24,61* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,69* | € 26,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,844* | € 31,452* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 25,565* | € 34,525* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|