Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsüberfalle L.105mm H.35mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272350
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000021160Z
EAN/GTIN:
     4003984900850
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
Stahl · blau verzinkt · mit ÖsenplatteWeitere technische Eigenschaften:· Maß A2: 55mm· Maß B: 35mm· Maß A1: 105mm· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
105 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, überfalle stahl, haspe, vormann überfalle, Panzerüberfallen, Sicherheitsüberfallen, Überfalle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7999*
€ 2,5407*
Lager 1498
16
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 24,83*
1 Tag
16
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 27,14*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,994*
€ 31,782*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,465*
€ 34,655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000021140Z
ab € 1,6885*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.